曜日別特売

伐倒用アルミクサビ

伐倒用アルミクサビ - バローベ伐倒用アルミクサビ - バローベ伐倒用アルミクサビ - バローベ伐倒用アルミクサビ - バローベ伐倒用アルミクサビ - バローベ伐倒用アルミクサビ - バローベ伐倒用アルミクサビ - バローベ伐倒用アルミクサビ - バローベ
(1件のレビュー)

アルミ合金を採用した伐倒用クサビです。金属製で耐久性や打ち込み時の打感に優れ、鉄クサビよりも大幅に軽量です。

用途伐倒用クサビ。シルバー内容量1個
注意
過度の力で打ち込みを行わない。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(cm)
長さ(cm)
厚さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43572297No.AL55クサビ AL555.526.53.5(根元部)
4,320
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
43572306No.AL25クサビ AL254.521.53.0(根元部)
3,600
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43572297
2024-02-29
用途: 林業伐採時
農・林・水産業

広葉樹伐採でプラスチッククサビを使ってたけど木によって入ったり入らなかったりして鉄クサビを使ってて鉄クサビはプラスチッククサビより入りが良いけど重いので長い距離を持ち歩くのに疲れてたので鉄クサビに代わるやつを探してて普通のクサビより値段が高いけどアルミクサビを試しに1個買ってみて他に持ってるクサビを全部比較してみたらアルミクサビは軽くて食い込みも良くて一番良かったので思い切って後3個注文しました。到着が楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする