モノタロウ

キッチンポリ袋 ポップアップ式

キッチンポリ袋 ポップアップ式 - モノタロウキッチンポリ袋 ポップアップ式 - モノタロウキッチンポリ袋 ポップアップ式 - モノタロウキッチンポリ袋 ポップアップ式 - モノタロウキッチンポリ袋 ポップアップ式 - モノタロウ
(92件のレビュー)

ポップアップ式のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。
食品の保存・冷凍に便利なポリエチレンを使用しています。

用途食品の保存や冷凍に。寸法(横×縦)(mm)250(マチ含む)×350厚さ(mm)0.01半透明材質ポリエチレンタイプマチ有規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐冷温度(℃)-20
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※可燃物ですので火や熱源のそば、または直射日光の当たる所に置かないでください。
※オーブン機能付きレンジやガスコンロ、オーブン、オーブントースターなどの熱源のそばに置かないでください。ポリ袋が解けたり変形する恐れがあります。
※突起物を入れないでください。漏れたり破れたりする原因になります。
※液体や空気の入れ過ぎないでください。漏れたり破れたりする原因になります。
※直火や電子レンジ、オーブンなどの加熱調理には使用できません。
※使用後は家庭では燃やさず、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
※水を含んだ食品は入れないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44029397M1501パック(150枚)
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44029388M501パック(50枚)
119
131(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【キッチンポリ袋 ポップアップ式 】食品の保存や冷凍に! .
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44029388M5089837867MM50 キッチンパック 宇部フィルム 89837867キッチンパック宇部フィルム1個(50枚)
179
税込197
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:92
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44029397
2026-02-20
用途: 日常使い
角壱飲食業

値段、量ととても満足!安くて使い捨てにはもってこいの商品。ストックしといてどんどん使って商品の品質保持に役立ちますね!

2026-02-10
用途: エンボス加工
卸売・小売業

注文時には気づきませんでしたがエンボス加工があって使いやすいです。

対象商品 : 44029397
2026-01-05
用途: 台所の生ゴミ入れ

台所の小さな生ゴミ入れ袋として、重宝しています。価格が安く、かつ、破れにくいのでので、またリピートする予定です。

対象商品 : 44029397
2025-12-08
用途: 調理実習で使用
教育・研究機関

100均で買った袋は圧をかけるとやぶれやすいですが、こちらはやぶれにくいので、とても助かっています。
箱も幅をとらないのでスリムでありがたいです。

2025-10-03
用途: キッチンで食品保存他
その他業種

置き場所に困らず必要に応じた取り出し可能で使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 44029397
2025-12-04
用途: キッチン、子供の保育園に
ケロケロショップ卸売・小売業

大容量で数ヶ月もったのがよかった
買い足しの手間がはぶけた

2025-10-31
用途: 野菜の保管
農・林・水産業

菜園で作った野菜を補完するのに使っている。
安価で重宝している。

2025-10-03
用途: 塗装作業時の部品の養生
建設業・工事業

エンボス加工してあるため袋の口を開くときに滑らないで簡単に口が開けるところが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
外箱の大きさを教えて下さい。
回答:
幅225×奥行70×高さ35mmになります。
2024-02-06
質問:
「水を含んだ食品は入れないでください。」と記載がありますが、水滴程度でもダメなのでしょうか。
回答:
水滴程度であれば問題ございません。
2024-02-06
質問:
サイズは1種類のみでしょうか。
回答:
1種類のみです。
1が参考にしています
2024-02-06

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする