M キッチンパック 宇部フィルム 89837867

M キッチンパック 宇部フィルム 89837867
M キッチンパック 宇部フィルム 89837867
M キッチンパック 宇部フィルム 89837867
M キッチンパック 宇部フィルム 89837867
M キッチンパック 宇部フィルム 89837867
M キッチンパック 宇部フィルム 89837867
M キッチンパック 宇部フィルム 89837867
M キッチンパック 宇部フィルム 89837867
M キッチンパック 宇部フィルム 89837867
M キッチンパック 宇部フィルム 89837867

キッチンパック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50枚)
寸法(横×縦)(mm)250×350
内容量1個(50枚)注文コード89837867品番M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

取り出しやすいピックアップ方式のボックスで、食品の保存・冷凍に便利なポリエチレン製の袋です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(横×縦)(mm)
250×350
サイズ
M
材質
ポリエチレン
半透明
厚さ(μm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-16
用途: 野菜やゴミ袋
ダックスK-1医療・福祉・介護関連業

毎日野菜の保存やゴミ袋に使っている。毎日キッチンでは需品でです

対象商品 : 89837876
2022-11-04
用途: 自宅用
医療・福祉・介護関連業

電子レンジにかけても破れず、マチもあってとても使いやすいです。

対象商品 : 89837867
2017-06-15
用途: 給湯室に常備してあります

表面凸凹で、とにかく1枚ずつ取り出しやすい。強度具合も良いです。

対象商品 : 89837885
2016-08-10
用途: 送り状の包装用

思った以上に丈夫で破れないので、リピートしています。

対象商品 : 89837885
2015-10-25
用途: 生ゴミの処理
自動車・二輪車・自転車関連業

大容量で使い勝手がいいです。取り出しやすいです。

対象商品 : 89837894
2014-09-16
用途: 食品の検体

毎日の消費量が多いので安価なこの商品を選びました予想以上にしっかりとしててとても満足しています。
又購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする