曜日別特売

フリーアジャストナット M16

フリーアジャストナット M16 - OHSATO(大里)フリーアジャストナット M16 - OHSATO(大里)フリーアジャストナット M16 - OHSATO(大里)フリーアジャストナット M16 - OHSATO(大里)フリーアジャストナット M16 - OHSATO(大里)フリーアジャストナット M16 - OHSATO(大里)

簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。
許容荷重は6800N!引張強度(kg) が必要な箇所にも安心。
ひと目で見てわかる安全確認マーキング付き。
送りねじに使用することで任意の箇所への自由なスライド調整とねじによる微調整が可能。

用途小~中型の加工機器・アミューズメント機器・その他産業機器・テーブル・作業台などの段差のある場所でのレベル取りに、作業現場や仮設現場・イベントブースでのスロープの設置、頻繁に取り外しを行う治具やワーク・機械カバーの簡易固定に材質【FAナットコア・カバー・割ナット】亜鉛ダイカスト、【バネ抑え板】鉄/ユニクロメッキ、【押しバネ大・小】ステンレス、【丸R型トメワ】鉄、【Oリング】シリコン許容荷重(N)6800最大締付トルク(N・m)85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※筐体を取り付ける際には筐体側にM24 P3.0のめねじ加工(有効ねじ部15mm以上)が必要です。
※本製品を筐体に取り付ける際にはスパナでの締付けが可能です。(スパナ径24mm)※最大締付トルク85N・m
※稼働後は本体下部の赤いマーキングが完全に隠れていることを確認してください。
※荷重がかかった状態でカバーを引き上げないで下さい。
※強い衝撃を加えるなど許容荷重を超えるようなことはしないで下さい。
※あじゃすたーとして使用する場合は、必ずダブルナットで締結して下さい。
※Φ16内径部にボルトなどを挿入する際は、必ず貫通(65.5mm以上)した状態でご使用ください。
※台形ねじ等の精密ねじには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43642139-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フリーアジャストナットの紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする