サンキューテクノス
Dサブコネクタ
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ
6P ミニDinコネクタのプラグ側です。
ケーブルが付かない組み立てタイプです。
ストレートタイプです。
用途
デジタル機器など
極数
6
仕様
コンタクトセックス:Male
形状
外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型
定格
(AC)30V/1A、(DC)12V/2A
コネクタ形状
相手側:6ピンミニDinコネクタのジャック全般
接続方法
組み立てタイプ、はんだ付けタイプ
環境対応
JAMP対応済み
材質(コンタクト)
銀
適合ケーブル(Φmm)
3.8~4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572875
E6-200J-100
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください