サンキューテクノス
ソケット
(1件のレビュー)
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途
計測機器など
極数
8
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ストレート
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43573015
S8-403B-00
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください