RUST-OLEUM トラックベッドコーティング

RUST-OLEUM トラックベッドコーティング - 武蔵ホルト
(4件のレビュー)

トラックの荷台などに塗布することで耐久性、耐摩耗性、耐スリップ性の高い塗膜が形成され保護します。防錆効果も高く、衝撃などからも保護します。

用途トラックの荷台、フェンダー、ステップエリア、トレーラーフロアなどに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.53L危険物の性状非水溶性内容量1個(946mL)
注意
※顔料が重たく沈殿しやすいので使用前には缶をよく振り撹拌してください。また、使用前には角棒などで底からしっかり撹拌するようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43574844MH21045
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 軽トラ荷台塗装
その他業種

外気温も関係するかと思う少し薄めて必ず二度三度塗りがいいと思います 乾いた状態なら重ね塗りしても仕上がりは刷毛ムラが出ない 二度塗りで、荷台あおり内部まで塗ると軽トラ1台は1缶でぎりぎりかも知れない

2が参考にしています
対象商品 : 43574844
2025-04-08
用途: 車のバンパー塗装
教育・研究機関

足付け後にミッチャクプライマーし、刷毛塗りしました。
粘度が高く塗ってく先から乾いていきます。
塗っている時から刷毛目が気になります。光沢がありテカテカしています。ザラザラ感はいいです。
後々艶消し黒を上塗りする予定です。
艶消しになれば刷毛目も気にならないかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 43574844
2023-02-08
用途: 荷台塗装

思っていたより塗りやすかった
塗料に砂が入っているような仕上がり

7が参考にしています
対象商品 : 43574844
2020-12-28
用途: 軽トラックの荷台
農・林・水産業

なかなか入荷せず、塗装する時期を逸してしまいました。少し暖かくなってから塗装する予定です。使用感は、まだ不明です。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする