48GBの大容量メモリを搭載、より複雑なビジュアライゼーションを可能に
最大消費電力(W)グラフィックスパワー: 最大 260
ボードパワー: 最大 295
メモリー48GB GDDR6セット内容NVIDIA®;QuadroRTXTM8000グラフィックスボード、QuadroRTXTMクイックスタートガイド、Quadroサポートガイド、DPtoDVI変換ケーブル(SingleLink)x1、DPtoHDMI1.4変換ケーブルx1、8pinto6pinx2変換アダプタx1、エルザジャパン製品保証書外形寸法(mm)266.7(幅)×111.15(高さ)×37(厚さ)2(スロットサイズ ブラケット含まず)機能HDMI2.0bサポート/HDCP2.2対応/NVIDIAHighDifinitionAudio機能/ECC機能サポート(標準はDisable)インターフェースPCI Express 3.0×16保証期間3年コネクタDisplayPort × 4(DisplayPort ver 1.4a対応)、VirtualLink(USB Type-C)、補助電源:PCI-e 8ピン×1、6ピン×1APIOpenGL 4.6 / DirectX 12 / DirectX 11 / NVIDIA CUDA / DirectCompute 5.0 / OpenCL / Vulkan API画面仕様最大4画面コア数4608内蔵グラフィックスNVIDIA®; Quadro RTXTM 8000内容量1台