曜日別特売

FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5

FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5 - エコリカ

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。

用途
コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
使用温度範囲(℃)-25~+50口金GX24Q定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)82.5以上色温度(K)2800保証期間3年力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色配光角度(°)ピーク照度50%基準360入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)内容量1本
注意
※直結工事を必要とする製品になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法
消費電力(W)
全光束(Lm)
型番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59728536ECL-FHT32FL【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)152×Φ48131365(代替可能蛍光灯型番)FHT32EX-L、FHT32EXL-B、FHT32EX-L.27.FAA
オープン6,998
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
43575937ECL-FHT32FL-152×Φ48131365(代替可能蛍光灯型番)FHT32EX-L、FHT32EXL-B、FHT32EX-L.27.FAA
オープン
取扱い終了
43575928ECL-FHT42FL-174×Φ48151575(代替可能蛍光灯型番)FHT42EX-L、FHT42EXL-B、FHT42EX-L-K/2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする