スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)

スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ。

用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。建設現場、足場の組み立て、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせの作業、保守作業。頭部の溶接作業はすべてロボットによる。ハンドルの根元を保護する形状。アルミのくさびとピンをを使ってハンドルと頭部を確実に結合。耐久性のある粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。ハンドル、インサートは交換可能。頭径(Φmm)100材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:ヒッコリー質量(g)10000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435477973366.110
85,138
77,980
85,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする