曜日別特売

スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)

スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。

用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435478063377.13030
8,347
7,898
8,688(税込)
当日出荷
435478153377.14040
10,202
9,998
10,998(税込)
当日出荷
435478243377.15050
12,697
10,980
12,078(税込)
当日出荷
435478333377.16060
20,286
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする