オフィスクリーナー

オフィスクリーナー - スイデン

一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。
布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。
布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。
紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。
ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。

吸込仕事率(W)210タンク容量(L)(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1電源コード(m)10付属品フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り)質量(kg)(本体のみ)5.8、(標準)7.2周波数(Hz)50/60電流(A)11.8電源(V)100消費電力(W)1150本体寸法(mm)317×330×427風量(m3/min)2.6対応カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳ホース長さ(m)2騒音値(dB)77(MAX)、66(MIN)ホース径(Φmm)32吸引切替無段階切替フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)18.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43577513NV-115AMZ
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする