DENSAN(デンサン/ジェフコム)
六角軸鉄工ドリルセット
六角軸鉄工ドリル16サイズ+ケースのセット。六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適。
シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)。
用途
鉄、アルミ、プラスチック、木材に。
セット内容
3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入
材質
ドリル:HSS鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)
寸法(mm)
118×50×190
質量(g)
530
シャンク幅(mm)
六角シャンクS:6.35
適合電動機
ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43587015
TD-16S
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください