ミニ圧着工具

ミニ圧着工具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

裸端子・PBスリーブ用ミニ圧着工具。軽量・コンパクト。
JIS適合品。握りやすいグリップ形状。圧着マーク付。

使用範囲(mm2)1.25、2、5.5全長(mm)172材質(本体)スチール質量(g)260材質(グリップ)エラストマー樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43587103DC-2MAS
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43587103
2021-08-07
用途: 制御盤の配線作業
株式会社共栄卸売・小売業

JIS規格で安心して使用できます。しかも圧着するの軽く締められるので満足しています。
これはお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする