ツールキャリー グランデ

ツールキャリー グランデ - JEJアステージ
(1件のレビュー)

ハンドルが左右に倒せるので工具の出し入れが簡単にできます。 収納口が広く、十分な大きさで使い勝手が良い収納力抜群の工具バックです。 サビに強く頑丈なステンレスハンドルです。 外側には小物の収納に便利な各種ポケット付き。 フロントポケットにはメーカー製品の「パーツストッカーPS-230HA」、「パーツストッカーPS-230A」 などがスッキリ収納できます。 内側には小分け整理に便利なベルトループ付き。 水平器やノコギリなどの長物を固定出来るマジックテープ式ベルト付き。 メーカー製品の「パーツストッカーPS-400」を4台スッキリ収納できます。 メーカー製品の「パーツストッカーPS-400」と「セパレートバスケット#45」を重ねて収納できます。 移動に便利なショルダーベルト付き。

材質本体:麻布、ポリエステル、ハンドル:ステンレス、グリップ:EVA、底板:ポリエチレンネイビー付属品ショルダーベルト×1本質量(kg)約3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×375×380(ハンドルを立てた時:505)収納量約10kg内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×318×460内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43627378TCG-560
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43627378
2020-05-27
用途: 機械メンテナンス
卸売・小売業

収納サイズが大きいものを探していて、写真を拝見しピッタリ合致したと思ったのですが、スプレー缶の収まりが若干悪くキツめに感じました。缶底のゆとりが少なく上部ではゴム押さえなどの工夫があると嬉しく思いました。
ショルダーストラップももう少し伸びがあればと。
中のツールバンドの反対側にはノートなどを挟み込めるバンドがあると尚良いと思いましたがそこまで求めるのもと思います。
材質や耐久性、デザインについては価格に応じたものと申し分ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする