AQUOS R3/ハイブリッドケース/ガラス/フレームメッキ

AQUOS R3/ハイブリッドケース/ガラス/フレームメッキ - エレコム

TPU素材とガラスの2種構造で、機器本体の美しさを損ねず保護するAQUOS R3用ハイブリッド/ガラスケースです。

用途TPU素材とガラスの2種構造で、機器本体の美しさを損ねず保護するAQUOS R3用ハイブリッド/ガラスケースです。 背面に特有の美しさと触り心地を持つ日本メーカー製リアルガラスを採用しています。 表面硬度9Hのガラスを採用しており、ケース表面のキズを防止します。表面硬度は実力値です。 側面にほどよい硬さのTPU素材を採用し、手にフィットし握りやすいので、滑りにくく安心です。 ケースが画面の縁まで回り込む設計を採用し、画面をしっかりと保護します。 ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 純正卓上ホルダには対応しておりませんのでご了承ください。 本製品はワイヤレス充電に対応しています。対応機種AQUOS R3材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ガラスセット内容ケース本体×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43605233PM-AQR3HVCG6BKブラック
オープン
取扱い終了
43605249PM-AQR3HVCG6SVシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする