対応機種AQUOS R3
色シルバー
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ガラス
用途TPU素材とガラスの2種構造で、機器本体の美しさを損ねず保護するAQUOS R3用ハイブリッド/ガラスケースです。 背面に特有の美しさと触り心地を持つ日本メーカー製リアルガラスを採用しています。 表面硬度9Hのガラスを採用しており、ケース表面のキズを防止します。表面硬度は実力値です。 側面にほどよい硬さのTPU素材を採用し、手にフィットし握りやすいので、滑りにくく安心です。 ケースが画面の縁まで回り込む設計を採用し、画面をしっかりと保護します。 ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 純正卓上ホルダには対応しておりませんのでご了承ください。 本製品はワイヤレス充電に対応しています。
セット内容ケース本体×1