iPhone8Plus/シェルカバー/極み/クリア

iPhone8Plus/シェルカバー/極み/クリア - エレコム

0.8mmという薄さと、軽さと丈夫さを兼ね備えたポリカーボネート素材を使用し、各種コネクタやボタン周りまでカバーが覆う極めたカバー設計によりiPhoneのデザインを損ねず保護するiPhone 8 Plus、iPhone 7 Plus用シェルカバーです。

用途極薄でカバーを付けていないかのようなスリムスタイルと、各種コネクタやボタン周りまでカバーが覆う極みを実現。薄さと軽さと丈夫さを兼ね備えたポリカーボネート素材を使用したiPhone 8 Plus、iPhone 7 Plus用極みシェルカバーです。 軽くて丈夫でありながら薄くてスリムなので、本体のデザインを損なうことなくキズや汚れをガードします。 カバー表面をUVコートすることで、傷が付きにくく、艶やかな美しい光沢感を実現しました。 各種コネクタやボタン周りまでカバーが覆うので、安心して使用できます。 カバー装着時に側面ボタン部が干渉せずスムーズに装着できるようにデザインしました。細い部分に負荷がかからないため破損しにくいです。 液晶画面をカバーが覆わないので、文字入力などが快適に操作可能です。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 カバーを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。対応機種iPhone 8 Plus、iPhone 7 Plusクリア材質カバー本体:ポリカーボネートセット内容カバー本体×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43606019PM-A17LPVKCR
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする