USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 難燃性 スマートフォン タブレット

USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 難燃性 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 難燃性 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 難燃性 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 難燃性 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 難燃性 スマートフォン タブレット - エレコム

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。パソコンのUSBポートと接続し、データ通信も可能。

用途USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 パソコンとの接続時は超急速充電できません。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 断線しにくいロングブッシュ構造、高耐久メッシュケーブルを採用しています。 高密度配線により、スリムながらも通常の10倍以上の耐久力を実現しています。メーカー比 外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43606965MPA-FAMBS2U12BK1.2
1,670
1,098
1,208(税込)
当日出荷
43606956MPA-FAMBS2U08BK0.8
1,630
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43606956MPA-FAMBS2U08BK43606965MPA-FAMBS2U12BKMPA-FAMBS2U08BK USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 難燃性 スマートフォン タブレット エレコム 43606965USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 難燃性 スマートフォン タブレットエレコム1個
1,098
税込1,208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする