曜日別特売

車載用AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/スリム(カール)/1.5m/ブラック

車載用AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/スリム(カール)/1.5m/ブラック - エレコム

スマホ・タブレットの音楽を車で楽しめる。 スマートフォンやタブレット、オーディオプレーヤーとカーオーディオを接続し、手軽に音楽を楽しめるカールケーブルタイプの車載用AUXオーディオケーブル。

用途スマートフォンやタブレット、オーディオプレーヤーのイヤホンジャックと、カーオーディオのAUX端子を接続することで、手軽に音楽を楽しめる車載用オーディオケーブルです。 耐熱素材を採用しており、高温になる車内でも安心してご使用いただけます。 接触抵抗が小さく、経年劣化によるサビなどに強い金メッキ仕上げの端子です。 信号劣化の少ないOFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを採用しています。信号の歪みや伝送ロスを抑えることができ、キレのある音質を再現できます。 使用時に合わせてケーブルが伸び縮みするカールケーブルタイプです。未使用時はコンパクトに収納可能です。 未接続時にケーブルを固定できるケーブルホルダーが付属しています。ケーブルホルダーは付属の両面テープでお好みの場所に取り付け可能です。 スマートフォンやオーディオプレーヤーのケースに干渉しにくい小型コネクタを採用しています。 スマートフォンなどの機器接続側には、厚みのあるケースなどを装着していても接続できるストレートプラグを採用しています。 スピーカーなどへの接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。ブラック長さ(m)(最大)1.5コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)/Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のカーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなどプラグ金メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43607324MPA-C35CLMXBK
1,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする