曜日別特売

テレビ用クリーナー 超強力クロス グレー ベリーマX使用 水洗いOK

テレビ用クリーナー 超強力クロス グレー ベリーマX使用 水洗いOK - エレコムテレビ用クリーナー 超強力クロス グレー ベリーマX使用 水洗いOK - エレコムテレビ用クリーナー 超強力クロス グレー ベリーマX使用 水洗いOK - エレコムテレビ用クリーナー 超強力クロス グレー ベリーマX使用 水洗いOK - エレコムテレビ用クリーナー 超強力クロス グレー ベリーマX使用 水洗いOK - エレコムテレビ用クリーナー 超強力クロス グレー ベリーマX使用 水洗いOK - エレコムテレビ用クリーナー 超強力クロス グレー ベリーマX使用 水洗いOK - エレコム

テレビ画面のしつこい油膜や皮脂汚れもスッキリ!超極細繊維を使用した超強力クリーニングクロス。

用途テレビの液晶画面に付着した指紋や皮脂、本体にたまったホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取るドライタイプのクリーニングクロスです。 分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しています。ベリーマ(R)XはKBセーレン株式会社の登録商標です。 親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸により、水性から油性まであらゆる汚れをきれいに拭き取り可能です。 微細な凹凸にもフィットするくさび状の断面構造で、汚れの微粒子も確実にキャッチします。 長い起毛の中にホコリを取り込むため、対象物にキズがつきにくく、やさしくお手入れ可能です。 水洗いできるため、洗って繰り返し使用可能です。材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)300×300グレー入数(枚)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43608259AVD-TVCC01
2,280
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする