曜日別特売

iPod Touch/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止

iPod Touch/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止 - エレコムiPod Touch/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止 - エレコムiPod Touch/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止 - エレコムiPod Touch/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止 - エレコムiPod Touch/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止 - エレコムiPod Touch/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止 - エレコム

気泡がキレイに抜けるエアーレスタイプ。iPod touch 2012/2013/2015の液晶画面をキズや汚れから守る、エアーレスタイプの液晶保護フィルム。

用途iPod touch 2012/2013/2015の液晶画面をキズや汚れから守る、エアレスタイプの液晶保護フィルムです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止仕様です。 摩擦を軽減した表面仕上げで、スベスベした快適な操作を実現します。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 iPod touch 2012/2013/2015の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。吸着力は水洗いで回復します。セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1対応機種iPod touch 2012/2013/2015材質(フィルム)接着面:シリコン膜、外側:PET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43608383AVA-T17FLFA
オープン689
559
アウトレット
615(税込)
当日出荷
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする