曜日別特売

HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル Type-C 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie

HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル Type-C 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル Type-C 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル Type-C 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル Type-C 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル Type-C 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル Type-C 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル Type-C 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル Type-C 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)

USB Type-Cのインターフェースを搭載し、快適な高速データ転送を実現するポータブルハードディスク”LaCie Rugged USB-C HDD”
世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen1規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。
キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。
付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。
最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。
データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。
Mac OS Xと mac OSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen1規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。 新しいMacBook Pro(2016)などUSB-Cを搭載する機器と直接接続が可能です。 キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。 最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。 データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。 Mac OS Xと mac OSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○付属品USB3.1(Gen1)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)規格【電気用品安全法】対象外コネクタ形状USB3.1 Type-C(TM) ×1インターフェースUSB3.1/3.0/2.0回転数非固定保証期間2年間使用地区日本国内※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式【出荷時】LaCie Setup Assistant(ウィザード形式)LED【アクセスLED】×ファン無し入力電圧5V(バスパワー)ドライブ数1RAID機能無し内容量1個
注意
※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333896342EUAP92
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
436084352EUAP81
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
336580142EUAPA4
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする