シンプレックス・スレッジハンマー

シンプレックス・スレッジハンマー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。

用途強い打撃力が必要な板金作業。金型製造、プラント建設、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守作業材質インサート:ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)4250頭径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435451893009.081804250
38,851
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする