シンプレックススレッジハンマー 強化型ハウジングスーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー)

シンプレックススレッジハンマー  強化型ハウジングスーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。

用途タイルの敷設、道路縁石の敷設、足場の組立、テントの設営、造園、板金加工、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、位置合わせ、金型製造、鋳造材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435476843779.05050
20,741
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
435476933779.06060
26,216
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
435477093779.08080
43,256
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする