強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成,敷石の敷設,縁石の施工,足場の組立/テントの設営,インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営,部品の接合,鋭い角をもつ部品の組み立て,ハウジングの組み立て,金型製作,プラント建設,板金加工,模型製作,窓やドアの制作,プレハブ住宅の施工,木工,大工作業,自動車の組み立て・修理,垣根・柵の施工,くさびの打ち込み,森林の伐採,保守/修理/オーバーホール材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付質量(g)3795頭径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個