シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅

シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。

用途プラント建設、板金加工、自動車分野の組み立て・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435474563748.03030インサート:銅、樹脂製のソケット付、硬、ゴム臭なし/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付561
14,701
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
435474653748.04040インサート:銅、樹脂製のソケット付、硬、ゴム臭なし/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付1148
20,708
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
435474743749.03030インサート:銅、樹脂製のソケット付、硬/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性、ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付591.6
15,166
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
435474833749.04040インサート:銅、樹脂製のソケット付、硬/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性、ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付1195
21,073
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする