タブレット収納保管庫

タブレット収納保管庫 - サンワサプライタブレット収納保管庫 - サンワサプライタブレット収納保管庫 - サンワサプライタブレット収納保管庫 - サンワサプライタブレット収納保管庫 - サンワサプライタブレット収納保管庫 - サンワサプライタブレット収納保管庫 - サンワサプライタブレット収納保管庫 - サンワサプライ

タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。
タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。

付属品鍵×2個(1種類・前後共通)材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)83.8ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5アズワン品番64-0847-20総耐荷重(kg)200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43637573CAI-CAB56W
328,400
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

AR SANWA 置いた感じがすぐ見える!

SANWA AR とは?

iPhoneに映し出されたあなたの部屋に、製品の3Dデータを
実物大で配置できる新しい体験型のサービスです!

専用アプリ不要ですぐ使える iPhone Safari部屋に置いたイメージがわかりやすい 試し置きできる!上下左右360°、拡大して細部まで確認できる 360°

iPhoneでARを試す

お持ちの iPhone・iPad でアクセスしてください。

タブレット収納保管庫QRコード
  • iOSでのご利用を推しております。
  • 画像の大きさと色は実際と多少なることがございます。
  • 別途通信料がかかります。Wi-Fi環境のある場所での使用をお勧めいたします。
  • 対応OSおよびブラウザは下記となります。
    【iPhone】 iOS12以上/Safari
    【Android】 Android7.0以上/Chrome

※上記の条件を満たしていても、一部の機種で正しく動作しない場合がございます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする