曜日別特売

ワイヤレス充電マウス

ワイヤレス充電マウス - サンワサプライワイヤレス充電マウス - サンワサプライワイヤレス充電マウス - サンワサプライワイヤレス充電マウス - サンワサプライワイヤレス充電マウス - サンワサプライワイヤレス充電マウス - サンワサプライワイヤレス充電マウス - サンワサプライワイヤレス充電マウス - サンワサプライ

Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ブラック無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2電源充電式対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierraコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6分解能800・1200・1600カウント/インチインターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)アズワン品番64-0910-07連続動作時間約60時間連続待機時間約2160時間電池使用可能期間約150日通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2内容量1個
注意
※充電時間は約2時間です。(Qi・充電ケーブル)
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
※自然放電を考慮しないサンワサプライ社内テスト理論値であり、保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
※Mac OS Xで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。
またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43637713MA-WBL157BK
3,700
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする