曜日別特売

インバータ FRENIC-Mini

インバータ FRENIC-Mini - 富士電機
構造標準形(IP20)周波数許容変動+5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付)制動トランジスタ内蔵制動トルク20%(注意)モータ単体でAVR制御OFF時に60Hzより減速した場合の平均制動トルクを示します。直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC 61800-5-1:2007分野コンパクト形電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内)電源3相 200V保護構造IP20 閉鎖形、UL open type冷却方式ファン冷却内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
出力定格容量(kVA)
定格出力電流(A)
定格入力電流(A)
適合モータ容量(kW)
入力電源所要電源容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43637817FRN5.5C2S-2J31009.5(注意)定格容量は電圧が220V定格の場合を示します。25.0(23.5)(DCR付)21.1、(DCRなし)31.55.57.4
295,000
取扱い終了
返品不可
43637826FRN7.5C2S-2J310012(注意)定格容量は電圧が220V定格の場合を示します。33.0(31.0)(DCR付)28.8、(DCRなし)42.77.510
332,000
取扱い終了
返品不可
43637835FRN11C2S-2J450017(注意)定格容量は電圧が220V定格の場合を示します。47.0(44.0)(DCR付)42.2、(DCRなし)60.71115
447,000
取扱い終了
返品不可
43637844FRN15C2S-2J450022(注意)定格容量は電圧が220V定格の場合を示します。60.0(57.0)(DCR付)57.6、(DCRなし)80.01520
536,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする