モノタロウ

ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用

ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 - モノタロウハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 - モノタロウ
(18件のレビュー)

市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。

用途スズキ20P純正オーディオピン数(ピン)20ケーブルAVS0.5sq相当適合スズキ20P純正オーディオ内容量1個
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43637004-
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 整備作業後の納車時
小山スズキ販売 株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

間違えに無い品質で満足しています。汎用性も高く非常に助かっています。

2025-09-05
用途: オーディオ装着
有限会社オオタ自動車自動車・二輪車・自転車関連業

表記があるので間違えませんが、SWGNDとSW1の線の色が逆です。他は問題なく使えます。

2024-12-14
用途: ナビ取り付け
アツギサービス自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けが簡単に出来てステアリング操作も問題なく出来たので満足しています。

1が参考にしています
2024-10-30
用途: ナビ取り付け
有限会社いそべモータース自動車・二輪車・自転車関連業

いいです。
取り付け後しばらく様子見ましたが問題なく使える。
コスパ最強です。

対象商品 : 43637004
2024-05-10
用途: オーディオ取り付け
製造業

JB64オーディオ取り付けに使用した。取り付け問題なし。動作確認問題なしです。いつもは某メーカーのセット品を高額で購入してるが、今回は時間はあるがお金が無かったので、モノタロウブランドでバラで揃えてみました。今回のモノタロウブランドも当たりでした。次回からオーディオ配線はモノタロウにします。

対象商品 : 43637004
2024-03-16
用途: カーナビ取り付け

市販品より安く、品質も問題ないので購入した良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 43637004
2022-06-18
用途: ナビ取り付け

ちゃんとステアリングリモコンも使用できました。
バックアップ/ACCが2系統なので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 43637004
2023-05-16
用途: カーナビ取付

他社製品より価格が安く、機能的にも問題無く満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする