曜日別特売

チオノックフロアブル

チオノックフロアブル - 三井化学アグロ

優れた予防効果を示します。
抗菌スペクトラムが広く、同時防除が可能です。
耐性菌の発生の心配が少ない。

適合病害虫斑点落葉病、黒星病、黒点病、褐斑病、すす点病、すす斑病、赤星病、炭疽病、輪紋病、黒斑病、心腐れ症(胴枯病菌)、褐色斑点病、灰星病、縮葉病、せん孔細菌病、落葉病、うどんこ病、ふくろみ病、かいよう病、褐色せん孔病、幼果菌核病、晩腐病、べと病、灰色かび病、黒とう病、葉枯病、有効成分チウラム(PRTR法第1種)40.0%毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)21525使用方法散布性状類白色水和性粘稠懸濁液体適合作物りんご、なし、もも、ネクタリン、かき、すもも、あんず、うめ、おうとう、ぶどう、いちご、りんどう、花き類・観葉植物(りんどうを除く)内容量1個(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43640005-
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする