曜日別特売

トクチオン細粒剤F

トクチオン細粒剤F - アリスタライフサイエンス
(1件のレビュー)

さとうきび、かんしょ、ごぼうなどに発生する広範囲の害虫に優れた効果を示すトクチオンを土壌害虫用として使いやすくした薬剤です
コガネムシ類幼虫・ヒョウタンゾウムシ類・ネキリムシ類など土壌害虫に優れた効果を示します

有効成分プロチオホス (PRTR・1種)3.0%適合作物いちご(仮植床)、らっかせい、ごぼう、らっきょう、にら、にら、(花茎)、さとうきび、かんしょ、芝、つつじ類、ひのき、きく、れんげ(緑肥用)農林水産省登録第(号)18130適合病害虫コガネムシ類、幼虫、ヒョウタンゾウムシ類、ネキリムシ類、ネダニ類、ハリガネムシ類、メイチュウ類、幼虫、アザミウマ類、アルファルファ、タコゾウムシ毒劇区分普通物剤形粒剤内容量1個(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43640109-
3,048
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43640109
2021-04-21
用途: 落花生定植前
安農ファーム農・林・水産業

ネットで見てから、これまで使用していなかったが初めて使いました。細粒なのであつかいやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする