丸和バイオケミカル
トルネードエースDF
害虫の食害停止効果の高い殺虫剤
独自の系統で、大型チョウ目の老齢幼虫にも効果を発揮します。
葉面浸透性により葉裏に隠れた害虫にも効果を発揮します。
約2週間の残効で防除コストを低減します。
有効期限(年)
4
有効成分
インドキサカルブ(PRTR・1種)5.0%
性状
淡褐色水和性細粒
適合作物
キャベツ、はくさい、だいこん、ブロッコリー、ねぎ、いちご、なす、トマト、ピーマン、レタス、非結球レタス、えだまめ、だいず、かんしょ、さといも、しょうが、たばこ
農林水産省登録第(号)
22766
適合病害虫
ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ、ハイマダラノメイガ、コナガ、アオムシ、カブラハバチ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、テントウムシダマムシ類、ナカジロシタバ、アワノメイガ、タバコアオムシ
毒劇区分
普通物
内容量
1個(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43640145
-
¥
10,058
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください