PENTAX(ペンタックス)
スポッティングスコープ
口径65mmEDガラス採用。
持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。
対物レンズ有効径(mm)
65
長さ(mm)
270
幅(mm)
85
レンズ構成
3群5枚
取付径(Φmm)
【アイピース】31.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
タイプ
形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43642245
PF-65EDII
115
1050
ストレート(直視)
ポロリズム直視型
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43642254
PF-65EDAII
120
1070
アングル(傾斜)
ポロリズム傾斜型
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください