曜日別特売

スポッティングスコープ

スポッティングスコープ - PENTAX(ペンタックス)スポッティングスコープ - PENTAX(ペンタックス)

口径80mmEDガラス採用。

対物レンズ有効径(mm)80レンズ構成3群3枚取付径(Φmm)【アイピース】31.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43642263PF-80ED397981201400ストレート(直視型)
118,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
43642279PF-80EDA4151001351600アングル(傾斜型)
128,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする