MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサー六角型 (M2.8タイプ)
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法L(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43645063
2.6MQ-9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください