MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサー六角型 (M2.8タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
43645063
品番
2.6MQ-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法L(mm)
9
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応