自動挿入機用 表面実装用スペーサー

自動挿入機用 表面実装用スペーサー - MAC8(マックエイト)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径M
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
436498232SSB-2.01袋(500個)M20.4234
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
436498392SSB-2.0-B1袋(100個)M20.4234
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
436498482SSB-2.51袋(500個)M20.42.534
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
436498572SSB-2.5-B1袋(100個)M20.42.534
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
436498662SSB-3.01袋(500個)M20.4334
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
436498752SSB-3.0-B1袋(100個)M20.4334
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
436498842SSB-3.51袋(400個)M20.43.534
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
436498932SSB-3.5-B1袋(100個)M20.43.534
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
436499092SSB-4.01袋(400個)M20.4434
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
436499182SSB-4.0-B1袋(100個)M20.4434
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
436499272SSB-4.51袋(350個)M20.44.534
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
436499362SSB-4.5-B1袋(100個)M20.44.534
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
436499452SSB-5.01袋(350個)M20.4534
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
436499542SSB-5.0-B1袋(100個)M20.4534
オープン
2,998
3,298(税込)
47日以内出荷
返品不可
436523863SSB-2.51袋(500個)M30.52.545
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
436523953SSB-2.5-B1袋(100個)M30.52.545
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
436524043SSB-3.01袋(500個)M30.5345
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
436524133SSB-3.0-B1袋(100個)M30.5345
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
436524293SSB-3.51袋(400個)M30.53.545
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
436524383SSB-3.5-B1袋(100個)M30.53.545
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
436524473SSB-4.01袋(400個)M30.5445
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
436524563SSB-4.0-B1袋(100個)M30.5445
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
436524653SSB-4.51袋(350個)M30.54.545
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
436524743SSB-4.5-B1袋(100個)M30.54.545
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
436524833SSB-5.01袋(350個)M30.5545
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
436524993SSB-5.0-B1袋(100個)M30.5545
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする