MAC8(マックエイト)
表面実装用ネジ
表面実装用基板に取付けられるネジです。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
1Φのスルーホール穴をあけて下さい。
色々な物を取付ける事ができます。
電流を流すこともできます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨クリーム半田厚(μ)
150~200
内容量
1袋(100個)
全14種類を絞り込む
ピッチ(mm)
0.5
0.7
寸法L(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
定格電流(A)
寸法M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43651433
3SN-4
0.5
4
6
30
M3
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43651449
3SN-5
0.5
5
6
30
M3
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43651458
3SN-6
0.5
6
6
30
M3
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651467
3SN-7
0.5
7
6
30
M3
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651476
3SN-8
0.5
8
6
30
M3
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651485
3SN-9
0.5
9
6
30
M3
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651494
3SN-10
0.5
10
6
30
M3
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655588
4SN-4
0.7
4
8
40
M4
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655597
4SN-5
0.7
5
8
40
M4
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655606
4SN-6
0.7
6
8
40
M4
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655615
4SN-7
0.7
7
8
40
M4
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655624
4SN-8
0.7
8
8
40
M4
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655633
4SN-9
0.7
9
8
40
M4
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655649
4SN-10
0.7
10
8
40
M4
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください