MAC8(マックエイト)
プリント基板垂直取付台
本製品は表面実装用プリント基板にプリント基板を垂直に取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ピン部:ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨メタルマスク厚(μ)
150~200
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合プリント基板厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43657304
AGH-0.6
0.7
0.6
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657313
AGH-0.8
0.9
0.8
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43657329
AGH-1.0
1.1
1
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657338
AGH-1.2
1.3
1.2
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43657347
AGH-1.6
1.7
1.6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください