MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサー金属樹脂型
樹脂の中に金属を埋め込んで両側にオスネジが出ています。
電気的に上下は絶縁されています。
材質
樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)乳白色、金属部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43657889
AR-9
9
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657898
AR-10
10
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657907
AR-11
11
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657916
AR-12
12
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657925
AR-13
13
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657934
AR-14
14
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657943
AR-15
15
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657959
AR-16
16
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657968
AR-17
17
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657977
AR-18
18
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657986
AR-19
19
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657995
AR-20
20
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658004
AR-25
25
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658013
AR-30
30
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658029
AR-35
35
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658038
AR-40
40
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658047
AR-45
45
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658056
AR-50
50
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください