MAC8(マックエイト)
表面実装用、両方向調整部品用端子
両方向から部品を取付ける事ができます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43658266
ATS-1-5
5
1
1
1
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43658275
ATS-1-7
7
1
1
1
2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
43658284
ATS-1-10
10
1
1
1
2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658293
ATS-1-15
15
1
1
1
2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658309
ATS-2-7
7
1.5
1.5
1.5
3
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658318
ATS-2-10
10
1.5
1.5
1.5
3
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658327
ATS-2-15
15
1.5
1.5
1.5
3
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください