曜日別特売

両方向調整部品用端子

両方向調整部品用端子 - MAC8(マックエイト)

両方向から部品を取付ける事ができます。

材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43658494ATT-1-551121
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
43658503ATT-1-771121
オープン
6,798
7,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
43658519ATT-1-10101121
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658528ATT-1-15151121
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658537ATT-2-771.51.531.5
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658546ATT-2-10101.51.531.5
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658555ATT-2-15151.51.531.5
オープン
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする