プリント基板垂直取付金具(SMT用)

プリント基板垂直取付金具(SMT用) - MAC8(マックエイト)

表面実装用基板に半田付にて取付け、次に子基板を挿入する事によりPC板を垂直に取付け出来ます。
確実に取付けるには子基板側も半田付けして下さい。
テーピングタイプはリフロー後、吸着用シールを取り除いて下さい。
手半田の場合は、子基板側に本製品を先にはめ込んで親基板に半田付して下さい。
固定だけでなく電気も流せます。

材質リン青銅仕上Ni下地スズメッキ電流容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合プリント基板厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43658564AV-5-0.61袋(100個)0.52.750.6
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
43658573AV-5-0.6-T1袋(200個)0.52.750.6
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658589AV-5-1.01袋(100個)0.92.551
オープン
4,898
5,388(税込)
33日以内出荷
返品不可
43658598AV-5-1.0-T1袋(200個)0.92.551
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658607AV-5-1.61袋(100個)1.52.251.6
オープン
4,898
5,388(税込)
33日以内出荷
返品不可
43658616AV-5-1.6-T1袋(200個)1.52.251.6
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする