MAC8(マックエイト)
コネクター端子台
2Φプラグが入るソケットです。
プラグ側はOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100が適用します。
プリント基板への信号ライン供給、電源供給等に御利用下さい。
材質
ピン部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
2
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
1.2
挿入力(g)
800以下(1ピン当り)
抜去力(g)
100以上(1ピン当り)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43659273
BC-2-1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661039
BZ-2-1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください