曜日別特売

プリント基板直角取付端子

プリント基板直角取付端子 - MAC8(マックエイト)

表面実装用基板にプリント基板を直角に取付けられる金具です。
おたがいの基板の間にすき間が出来ますので、空気の流れが良くなります。
片側の基板に、はめ込んで半田付して固定し、もう一方の基板にネジで固定します。

材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43659289BE-1.6-M30.51.5131.68.2
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659298BE-1.6-M40.71.5131.68.2
オープン
7,798
8,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659307BE-2.0-M30.51.91328.3
オープン
7,798
8,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659316BE-2.0-M40.71.91328.3
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659325BE-3.2-M30.53.113.33.28.6
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659334BE-3.2-M40.73.113.33.28.6
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする