曜日別特売

プリント基板取付金具

プリント基板取付金具 - MAC8(マックエイト)

プリント基板に半田付で固定できる取付金具です。
表面実装用基板、アルミ基板、セラミック基板等、穴あけしたくない基板に、はさみ込んで半田付して固定できます。
GNDラインをシャーシーに落とす場合にも御利用できます。
シャーシーより4mm浮きます。
適合プリント基板板厚0.6t、1.0t、1.6tの3種類用意しています。

材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合プリント基板厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43659386BG-4-0.60.550.6
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659395BG-4-1.00.95.51
オープン
7,398
8,138(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659404BG-4-1.61.55.91.6
オープン
7,398
8,138(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする