MAC8(マックエイト)
ハイブリッドIC用端子
PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
定格電流(A)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43659815
BK-08-5
黄銅
5
5
0.95
1.1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659824
BK-08-6
黄銅
6
5
0.95
1.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
30日以内出荷
返品不可
43659833
BK-08-7
黄銅
7
5
0.95
1.1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659849
BK-08-8
黄銅
8
5
0.95
1.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
43659858
BK-08-9
黄銅
9
5
0.95
1.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659867
BK-08-10
黄銅
10
5
0.95
1.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659876
BK-08-12
黄銅
12
5
0.95
1.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659885
BK-08-13
黄銅
13
5
0.95
1.1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659894
BK-08-15
黄銅
15
5
0.95
1.1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659903
BK-08-20
黄銅
20
5
0.95
1.1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659919
BK-1-5
リン青銅
5
2
0.55
0.8
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659928
BK-1-6
リン青銅
6
2
0.55
0.8
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43659937
BK-1-8
リン青銅
8
2
0.55
0.8
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43659946
BK-1-10
リン青銅
10
2
0.55
0.8
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43659955
BK-1-12
リン青銅
12
2
0.55
0.8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659964
BK-2-1
黄銅
5
3
0.65
0.8
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
43659973
BK-2-2
黄銅
8
3
0.65
0.8
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43659989
BK-2-3
黄銅
10
3
0.65
0.8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659998
BK-2-4
黄銅
12
3
0.65
0.8
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660007
BK-2-5
黄銅
15
3
0.65
0.8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660016
BK-2-6
黄銅
20
3
0.65
0.8
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください