MAC8(マックエイト)
ソフトプラグ用ジャック
パネルに取付けられるジャックです。
BJ-2シリーズの相手として御使用下さい。
材質
金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
7
適合プラグ
BJ-2シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
1.2~3.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(10個)
全14種類を絞り込む
色
選択してください
灰
白
緑
赤
青
黄
黒
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43660314
BQ-2-G 黒
本体:ニッケル下地金メッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
黒
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
43660323
BQ-2-G 青
本体:ニッケル下地金メッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
青
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660339
BQ-2-G 緑
本体:ニッケル下地金メッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
緑
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660348
BQ-2-G 灰
本体:ニッケル下地金メッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
灰
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660357
BQ-2-G 赤
本体:ニッケル下地金メッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
赤
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660366
BQ-2-G 白
本体:ニッケル下地金メッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
白
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660375
BQ-2-G 黄
本体:ニッケル下地金メッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
黄
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660384
BQ-2-N 黒
本体:ニッケルメッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43660393
BQ-2-N 青
本体:ニッケルメッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660409
BQ-2-N 緑
本体:ニッケルメッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660418
BQ-2-N 灰
本体:ニッケルメッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
灰
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660427
BQ-2-N 赤
本体:ニッケルメッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660436
BQ-2-N 白
本体:ニッケルメッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43660445
BQ-2-N 黄
本体:ニッケルメッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください